Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter hohe Form mit Feingewinde DIN 1587, Edelstahl A2, blank

MU-HUT-6KT-DIN1587-A2-SW19-M12X1,25

Art.-Nr. 034812 125

EAN 4052712702600

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskant-Hutmutter hohe Form mit Feingewinde DIN 1587, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 034812 125

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,25

Höhe (h1)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen